ESCO 1 / 8"x89mm [Hex-Plus] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2224-75
Double-headed FunctionOne head
Overall Length (mm)89
Width Across Flats (inch)1/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan