ESCO 1 / 4sqxTX10 [Hex Robe] socket

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimension L2 (mm)16
Dimensions d (mm)11.6
Mass (g)10
Overall Length (mm)28
SizeT10
Square Drive (inch)1/4
Tip ShapeHexrobe
Width Across Flats (mm)2.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan