ESCO 1 / 2sq [HEX] bit socket set (long)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)132
Set Contents9 pieces
Square Drive (inch)1/2\"
Width Across Flats (mm)5.6.7.8.9.10.12.14.17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan