ESCO 0.9-1.5 Nm Torque driver (adjustable)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-54
Accuracy (%)±6
Handle Length (mm)89
Minimum Scale (N m)0.05
Overall Length (mm)142
Torque Adjustment Range (N m)0.90~1.50
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan