ESCO 0.8x4.0x100mm [-] screwdriver (insulated / stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-55
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)100
Tip ShapeMinus
Tip Size4.0x0.8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of specially processed stainless steel with excellent rust resistance, it can be used in extremely cold environments of -40 ° C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan