ESCO 0.7x2.5x108mm [-] screwdriver (for adjustment / ceramic)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-34
Coloryellow
Material (Shaft)Bit / zirconia fine ceramic
Overall Length (mm)108
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)18
Tip ShapeMinus
Tip Size(-)2.5x0.7mm
Tip Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan