ESCO 0.7 x133mm [Hexagon] Driver (Precision ESD)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-03
Material (Grip)Cellulose acetate butyrate
Overall Length (mm)133
Set ContentsSingle item
Tip Shapehexagonal
Tip Size0.7mm
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan