ESCO 0.5x 3.5 / 50mm [-] Driver bit

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2223-46
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)50
Tip Size(-)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan