ESCO 0.5-6.0mm Wire stripper (with cutter / crimping)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7874-15
Mass (g)115
Overall Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy operation just by sandwiching and sliding
Feature
Specification
Cutter capacity: DIA3.0mm (copper / aluminum)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan