ESCO 0.5-2.5 Square-meter Crimping Pliers (for Bare Terminals)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Crimping Range (mm²)0.5-2.5
Overall Length (mm)195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reliable crimping work can be performed with a light force

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan