ESCO 0.5-16.0 Square-meter Wire Stripper (with Cutter)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7874-11
Mass (g)216
Overall Length (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The strip of 0.75 to 1.5 mm² 2-core PVC insulated flat cable can penetrate the main body, so it can be stripped longer than conventional products.
Feature
Specification
Cutter capacity: DIA3.0mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan