ESCO 0.4x1.3x149mm [-] Driver (for adjustment / ceramic)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-44
ColorBlue
Dimensions (mm)(-)1.3x0.4
Material (Shaft)Bit / zirconia fine ceramic
Overall Length (mm)149
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)95
Tip ShapeMinus
Tip Size2mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan