ESCO 0.4-2.0Nm [ESD] Torque screwdriver (dial type)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±6
Main applicationFor work related to weak electricity
Overall Length (mm)144
Torque Adjustment Range (cN.m)40~200
TypeDial type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan