ESCO 0.3-1.2Nm Torque Screwdriver (Preset Type)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±6
Load DirectionRight
Main applicationGeneral tightening work
Minimum Scale (cN.m)5
Overall Length (mm)155
Torque Adjustment Range (cN.m)30~120
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*Be sure to match the torque value using a torque tester (sold separately).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan