ESCO 0.3-1.0 Nm Torque driver (ESD / Adjustable)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-56
Accuracy (%)±6
Handle Length (mm)89
Minimum Scale (N m)0.05
Overall Length (mm)142
Torque Adjustment Range (N m)0.30~1.00
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan