ESCO 0.3- 1.0Nm Torque driver (preset)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-59
Accuracy (%)±6
Handle Length (mm)89
Overall Length (mm)133
Torque Adjustment Range (N m)0.3~1.0
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Initial setting torque (N . m): 0.3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan