ESCO 0.2- 1.5Nm Torque screwdriver (preset type)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±10
Main applicationGeneral tightening work
Overall Length (mm)138
Torque Adjustment Range (cN.m)20~150
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The easy-to-grip grip reduces fatigue and improves production efficiency.
* Be sure to match the torque value with a torque analyzer (sold separately).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan