ESCO 0.1-0.34Nm Torque driver (ESD / Adjustable)

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7912-55
Accuracy (%)±6
Handle Length (mm)89
Minimum Scale (N m)0.015
Overall Length (mm)142
Square Drive (inch)1/4\"
Torque Adjustment Range (N m)0.10~0.34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan