ESCO 0. 5mm / 500mmM bar cutter (for downlight)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Cutting CapacityCW-19 (CS-19) thickness 0.5mm or less
Mass (kg)1.1
Overall Length (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For drilling mounting holes for small downlights with a diameter of 50 mm or more
If there is a gap of 20 mm, the cutting edge can be inserted and the M bar can be cut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan