ESCO [Φ25mm or more] Cable stripper

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7874-17
Cutting Depth (mm)0-5 (adjustable)
Mass (g)220
MaterialBody: Impact resistant polyamide
Overall Length (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vertical split and horizontal split can be easily done by the feed mechanism.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan