ESCO [Square] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)152

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Size: # 1 * Overall length (mm): 152 * Hexagon shank: 1/4 "* Groove length: 9.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan