ESCO [Square] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Size: # 3 * Overall length (mm): 50 * Hexagonal shank: 1/4 "* Groove length: 9.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan