ESCO [Ratchet type] T-type screwdriver set

Sebelum PPN:
Rp5.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set includes: 17 pieces, driver handle 45mm (shaft length), bit hex shank 1/4", (Phillips) bits #2 & #3, Pozibits #2 & #3, TORX bits T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex bits 3, 4, 5, 6 & 8mm, (-) bit 5.5mm. Forward/reverse switch lever. To change bits, simply push the sleeve forward to easily remove the bit. Integrated ratchet with fine gears allows for fast and safe operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan