ESCO [Ratchet type] Driver handle

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Gear Number48 teeth
Overall Length (mm)250
Shaft Length (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Ratchet type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan