ESCO [Hex-Plus] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Hold function is not included. It is easy to select the size by the difference in color. Manual, power tool socket (impact excluded)
Feature
Specification
* Drive: 1/4 "* Opposite side (inch): 3/32" * Overall length (mm): 28

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan