ESCO [HEX] Insulated Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp959.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation
Feature
Specification
* Opposite side (mm): 6 * Overall length (mm): 55 * Drive angle: 3/8 "* Outer diameter: 23.0 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan