ESCO [For EA851YZ-1] Tip saw blade

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2234-73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA851YZ-1] Tip saw spare blade For cutting general wood, plywood, etc.
Feature
Specification
* Outer diameter: 255mm * Blade thickness: 2.6mm * Hole diameter: 25.4mm (15.9mm when using the attached hole diameter change bush) * Weight (g): 680 * Number of teeth: 80P * Maximum rotation speed: 5,600rpm * Applicable model: EA851YZ-1 * Material: Body: SK5 equivalent Tip: Carbide tip (K10)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan