ESCO [For EA809PX-41] Sponge (soft)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2222-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA809PX-41] Sponge (soft) Applying abrasive to painted surface and metal surface, polishing, polishing hard resin material, polishing
Feature
Specification
* Diameter (mm): Polished surface: 65 * Thickness (mm): 25 * Maximum rotation speed: 3000 rpm (maximum corresponding value) * Material: Sponge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan