ESCO [For EA809PX-41] Mop buff

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2222-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA809PX-41] Mop buff Finishing and polishing after applying abrasives to metal, plastic and hard painted surfaces
Feature
Specification
* Material: Ram * Diameter (mm): 50 * Thickness (mm): 25 * Maximum rotation speed: 3000 rpm (maximum corresponding value)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan