ESCO [For EA809PX-41] Buff

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2222-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA809PX-41] Use an abrasive to polish buff metal.
Feature
Specification
* Diameter (mm): 50 * Thickness (mm): 12 * Maximum rotation speed: 3000 rpm (maximum corresponding value) * Quantity: 2 * Material: Felt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan