ESCO [For EA809PX-21] Nylon brush (coarse)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2222-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA809PX-21] Nylon brush (coarse, # 120) Polishing, polishing, rust removal
Feature
Specification
* Diameter (mm): 50 * Thickness (mm): 7 * Maximum rotation speed: 20000 rpm (maximum compatible value) * Quantity: 3 sheets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan