ESCO Cutter Blades Ceramic for EA589CT-1 / 5 (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7878-39
Blade Length (mm)55
Blade MaterialCeramic
Blade Thickness (mm)0.65
Blade Width (mm)19
Quantity2 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan