ESCO [For EA304YB-11] Heater unit (long)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Maximum Cutting Thickness (mm)70
Maximum Temperature (°C)270
Type of SignBuilt-in type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cannot be used on hard polystyrene. Cannot be installed if the mounting part of the main unit is a screw type. When purchasing a heater unit, please check the mounting part of the main unit in advance.
Feature
Specification
For use with styrofoam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan