ESCO [+] Driver Bit EA611A Series

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)[Hexagonal shank] 1/4
Flute Length (mm)About 6
Overall Length (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When used in combination with EA611AX-9, the 2-step torsion effect further increases the durability of the bit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan