ESCO [+] Driver bit (with diamond)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2154-66
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)152
Tip Size#3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Size: # 3 * Overall length (mm): 152 * Hexagonal shank: 1/4 "* Groove length: Approximately 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan