ESCO [+-] Driver (with interchangeable hexagon) EA564KJ series

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9264-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a hexagonal handle, torque can be transmitted by" pushing and turning".
The air cushion design uses elastomer resin to reduce hand fatigue.
Feature
Specification
*Size: (+)#2x(-)6mm*Driver handle: 122mm*Total length when set: 377mm*Total length of bit: 300mm*Hexagonal shank: 1/4"*Hexagonal handle (opposite side 12mm)*Magnet attached to bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan