ESCO [+ -] Driver (ESD / Stubby type)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-71
Bit Shank across Flats (mm)1/4\"
Bit total Length (mm)25
Double-headed FunctionOne head
Set Contents(+) Bits: #00 / #0 / #1 / #2, (-) Bits: 3.0 / 4.5 / 5.5 / 6.5 / 8.0 mm, Driver Handle: 54 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stubby specifications that make it easy to work in tight spaces
Feature
Specification
Driver handle: 54mm Plug bit opposite side: 1/4"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan