ESCO [+ - Hex Bore Torx] Driver Bit Set (ESD)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Set ContentsDriver Handle: 119mm Bit Hex Shank: 1/4\" Bit Total Length: 89mm (+) Bits: #1, #2, #3 (-) Bits: 5.5mm Hex-Plus Bits: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm TORX Bit (with non-removal): T10 / T15 / T20 / T25 / T30 Pozidriv Bit: #1 / #2 / #3
Shaft Length (mm)89
Tip ShapePlus, minus, hexagon, tamper-proof Torx, positive drive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick release.
Feature
Specification
Driver Handle: 119mm Bit Hex Shank: 1/4"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan