ESCO [-] Driver (thin shaft)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2144-63
Set ContentsSingle item
Tip ShapeMinus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is no non-slip tip. Due to the model change, the identification notation will be included in the grip end depending on the size in the future.
Feature
Specification
* Blade width x blade thickness (mm): (-) 2.0 x 0.4 * Shaft diameter (mm): 2.5 * Shaft length (mm): 60

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan