ESCO [-] Driver

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2144-22
Set ContentsSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy size selection by color identification. With holder
Feature
Specification
* Size (mm): 3.5 / 4.0 / 5.5 / 6.5 / 8.0 / 10 * Shaft length (mm): 90-180

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan