ESCO (2-5.0mm) 6-Hole Punch Pliers

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For punch holes in leather and plastic materials
Feature
Specification
Hole size (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0) mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan