ESCO (1/2"DR)Hex bit socket

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)1/4
Overall Length (mm)38.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement bit Hex bit (inch size) for EA617AW-101. By installing a special bit, it can accommodate various thread shapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan