ESCO (1"DR)L type handle

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Mass (kg)3.2
Overall Length (mm)613
Square Drive (inch)1\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Be careful not to overtorque as the overall length is long and it is easy to apply excessive loads. Insert the square drive completely to the base.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan