ESCO # 3x40mm [+] Driver (stubby type)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-96
Mass (g)53
Overall Length (mm)90
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)40
Suitable ScrewM6-8
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): (+) # 3 x 7.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan