ESCO # 2x40mm [+] Driver (stubby type)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-95
Mass (g)48
Overall Length (mm)90
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)40
Suitable ScrewM3-5
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): (+) # 2 x 6.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan