ESCO # 2x150mm [+] Driver

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-02
Mass (g)83
Overall Length (mm)255
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Suitable ScrewM3-5
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): (+) # 2 x 6.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan