ESCO # 2x150mm [+] Driver

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-62
Mass (g)136
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tip is precision machined to fit the thread exactly
Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): + # 2 x 6.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan