ESCO # 2x100mm [+] Driver

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-75
Mass (g)90
Overall Length (mm)215
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)100
Tip ShapePlus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Size x shaft diameter (mm): # 2 x 6.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan