ESCO # 2/0 Jigsaw blade (for engraving / 12 pieces)

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Number of Threads22/cm
Overall Length (mm)130
Quantity12 pcs
Sectional Dimensions (mm)0.52x0.26
Thread Gauge36557

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan