ESCO # 1x80mm [+] Driver (for precision / ESD)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-92
Overall Length (mm)177
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)80
Tip ShapePlus (+)
Tip SizeNo.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductive grip allows static electricity to escape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan